Beli automatic wire stripper di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pro'sKit Automatic Wire StripperDeskripsi:- Precisely strip wires AWG16-8 & JIS 1.25-8 mm²- Precisely to remove insulation without damage.- Made by SPCC, more durable.atribut:
- Body Material: Alloy Zinc Steel
- Blade Material: SPCC Steel-Plate-ColdRolled-Coil
- Material Handle: TPR
- Hardness: HV500-800
- Applications: For stripping AWG 16-8, JIS 1.25-8mm²
- Overall Length (mm): 170
- Individual Packing: Blister Card
- Ideal Electrician Wire Stripperatribut:
- Total Length (mm): 180
- TONE Automatic Wire Stripperatribut:
- AS ONE Part Number: 65-1970-67
- Applicable wire range AWG (#): 24~10
- Compatible Cable (mm²): 1.25, 2.0, 5.5
- Material: Structural steel, grip: resin
- Overall Length L (mm): 215
- Ideal Stripmaster Wire Stripperatribut:
- Total Length: 180mm
- Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)Deskripsi:Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/typeatribut:
- Overall Length: 170mm
- OTC Wire Cutter/Stripper Automaticatribut:
- UNSPSC: 31160000
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- INGCO Wire StripperDeskripsi:INGCO Wire Stripper (10inch) // Tang Multi Crimping Skun Kupas Kabel
- WIHA Hex Key Set (Kunci L Set)Deskripsi:These T-shaped hex key sets have one long arm with the drive tip at the end, and two short arms that form a handle that can provide more torque than an L-shaped key. They have a hex tip at the end of the long arm. T-handle hex key sets come with an assortment of hex keys for a range of fastener head sizes.atribut:
- UNSPSC: 27111710
- Corrosion Resistant: Yes
- Driver Material: Alloy Steel
- End Shape: Hex
- Material: Steel
- Non-Magnetic: Yes
- Non-Sparking: No
- TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Tang Pengupas Kabel)Deskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- monotaro Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)atribut:
- Handle Material: Steel
- Tip Type: Minus (-) / Plus (+)
- Vessel Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)Deskripsi:-Can be stripped off the insulation with a single touch without damaging the wire, it is convenient and efficient.
- JTC Automatic Wire Stripper & Crimperatribut:
- Range to Use (mm): 0.2~6
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KRISBOW Tang Pengupas Kabel Otomatisatribut:
- Type: Automatic Wire Stripper
- Material: Steel, Plastic
- Applications: Stripping
- Snap-on Stripmaster Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)atribut:
- Strips AWG Sizes: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Country of Origin: USA
- Replacement Blades: PWC27-7
- Description (Chart): Automatic Wire Stripper
- Length (inch): 6-1/4
- Stripping Hole Dia. (inch): 0.144, 0.113, 0.090, 0.072, 0.061, 0.048, 0.048
- KRISBOW Tang Pengupas Pemotong Kabelatribut:
- Size Range (mm): 0.5-2.0
- Material: Steel, Plastic
- Dimensions (mm): 175x75x21
- Applications: Stripping & Cutting
Daftar Harga automatic wire stripper Terbaru November 2026
| ENGINEER Tang Pengupas Kabel Multi (Alat Kupas Kabel) | Rp539.900 |
| Pro'sKit Automatic Wire Stripper | Rp339.900 |
| Ideal Electrician Wire Stripper | Rp1.099.900 |
| TONE Automatic Wire Stripper | Rp569.900 |
| Ideal Stripmaster Wire Stripper | Rp2.299.900 |
| Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel) | Rp489.900 |
| OTC Wire Cutter/Stripper Automatic | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp41.900 |
| INGCO Wire Stripper | Rp129.900 |
| WIHA Hex Key Set (Kunci L Set) | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ndP103665841-1.jpg)




/P102039267-1.jpg)

/a0P101000360-7.jpg)

/aaP109790370-6.jpg)
/l4P105678760-3.jpg)
/kvP105678751-2.jpg)
/n4P101566832-2.jpg)
/e2P102789506-2.jpg)

/beP106846410-12.jpg)

/diP103255486-1.jpg)

/luP104574786-4.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)